Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κατσαβίδι με εγκοπή, με λαβή 3 συστατικών με εξαγωνικό στέλεχος

Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγ. λεπίδα κοντή 3 συστατ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA 3K ΙΣΙΟ 1,2Χ7,0Χ125

Αρ. είδους 061320007

EAN 4047376188259

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κατσαβίδι με εγκοπή, με λαβή 3 συστατικών με εξαγωνικό στέλεχος

Αρ. είδους 061320007
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
Συνεχές, επιχρωμιωμένο στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα, εξαγωνική ενίσχυση και λαβή 3 συστατικών με κρουστικό κάλυμμα

Όταν απαιτείται περισσότερη δύναμη


  • Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση

  • Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα

  • Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος

  • Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα

  • Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή


Πιο αποτελεσματικό, πιο άνετο


  • Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 3 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα, μαλακούς θύλακες και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια

  • Οι μαλακοί θύλακες στη λαβή εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χέρι και εξασφαλίζουν πολύ καλύτερη μετάδοση της ισχύος

  • Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές και εσοχές με εργονομικό σχήμα για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και υψηλότερη ροπή

  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα

  • Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Ανακοίνωση

Αρ. είδους 0613200035 χωρίς κρουστικό κάλυμμα και εξαγωνική ενίσχυση.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πάχος κόψης x πλάτος κόψης

1,2 x 7,0 mm

Μήκος λεπίδας (A)

125 mm

Μήκος λαβής (B)

106 mm

Πλάτος λαβής (C)

35 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού

6 mm

Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες