Κατσαβίδι με εγκοπή, με λαβή 3 συστατικών με εξαγωνικό στέλεχος
Κατσαβίδι με εγκοπή, εξαγ. λεπίδα κοντή 3 συστατ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ZEBRA 3K ΙΣΙΟ 1,0Χ5,5Χ100





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Όταν απαιτείται περισσότερη δύναμη
- Το μεγάλο κρουστικό κάλυμμα στο άκρο της λαβής επιτρέπει τη χρήση για χτύπημα και λάξευση
- Εξαιρετικά στιβαρό, συνεχές, επιχρωμιωμένο εξαγωνικό στέλεχος με βουρτσισμένο φινίρισμα
- Βελτιωμένη μετάδοση ισχύος χάρη στη ματ, επινικελωμένη και σκληρυμένη εξαγωνική ενίσχυση για γερμανοπολύγωνα κλειδιά στο στέλεχος
- Μύτη Black Point για την καλύτερη δυνατή εφαρμογή στη βίδα
- Η μύτη διαθέτει φινίρισμα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 5264-A και ISO 2380 για τα κατσαβίδια με εγκοπή
Πιο αποτελεσματικό, πιο άνετο
- Ξεκούραστη εργασία χάρη στη λαβή 3 συστατικών που διαθέτει σκληρό πυρήνα, μαλακούς θύλακες και μαλακή αντιολισθητική επιφάνεια
- Οι μαλακοί θύλακες στη λαβή εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χέρι και εξασφαλίζουν πολύ καλύτερη μετάδοση της ισχύος
- Η λαβή διαθέτει πεπλατυσμένες πλευρές και εσοχές με εργονομικό σχήμα για βελτιωμένη μετάδοση ισχύος και εξασφαλίζει αποτελεσματική εργασία και υψηλότερη ροπή
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη και το σκληρό υλικό στο κάτω μέρος της λαβής εξασφαλίζουν γρήγορη περιστροφή με τον δείκτη και τον αντίχειρα μόλις χαλαρώσει η βίδα
- Γρήγορη και εύκολη αναγνώριση χάρη στο σύμβολο που υπάρχει στο στέλεχος και το μέγεθος που είναι αποτυπωμένο στη λαβή
Αρ. είδους 0613200035 χωρίς κρουστικό κάλυμμα και εξαγωνική ενίσχυση.
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Πάχος κόψης x πλάτος κόψης | 1,0 x 5,5 mm |
Μήκος λεπίδας (A) | 100 mm |
Μήκος λαβής (B) | 96 mm |
Πλάτος λαβής (C) | 31 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών, λεπίδα κατσαβιδιού | 6 mm |
Βοηθητικό εξάρτημα κλειδιού | 10 mm |