Πλάκα δαπέδου με ενσωματωμένες ράγες πρόσδεσης
Δάπεδο οχήματος με ράγα, γκρι
ΣΑΝΙΔΑ ΔΑΠΕΔΟΥ- 3 ΡΑΓΕΣ VW Τ5-Τ6 RS3000
Αρ. είδους 0963140071
EAN 4053479204109
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Κατασκευή ακριβώς σύμφωνα με τις προδιαγραφές του οχήματος
Κατάλληλο για πολλούς διαφορετικούς τύπους οχημάτων
Ανατρέξτε στον πίνακα αντιστοιχίσεων
Ράγα πρόσδεσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο
Συμβατότητα με εξαρτήματα σύνδεσης και μπάρες στερέωσης φορτίου σε αυτοκίνητα
Πιστοποίηση PEFC - για την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών
Τυπικά πλαστικά καλύμματα για όλα τα ανοίγματα για κρίκους πρόσδεσης
Κάλυψη εξ ολοκλήρου με καπλαμά σκληρού ξύλου
Πάχος: 10 mm
Επιφάνεια
Πάνω πλευρά: επικάλυψη από συνθετική ρητίνη ανθεκτική στο φως, χρώμα ανθρακί
Κόλλα
Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 314-2 (κατηγορία 2, για υγρούς και προστατευμένους εξωτερικούς χώρους), κατηγορία εκπομπών φορμαλδεΰδης E1
Συντελεστής τριβής ολίσθησης
0,28 μ σύμφωνα με τα πρότυπα DIN EN 12195-1 και VDI 2700 επ. (στερέωση φορτίου)
0,59 μ σύμφωνα με EN 14041 (αντιολισθητική αντοχή)
Σύστημα σύνδεσης με εσοχή-προεξοχή για κάθε μοντέλο οχήματος, με ακμή κεντραρίσματος για συνεχόμενες συνδέσεις
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Volkswagen |
Κατάλληλο για τύπο οχήματος | T5, T6 L1, T6.1 |
Έτος κατασκευής | Από το 2002 |
Μεταξόνιο | 3000 mm |
Αριθμός ραγών | 3 Stck(pcs) |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 34,000 kg |