Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Μπαταρία λιθίου, τύπου φακής
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2430 3V

Αρ. είδους 0827082430
EAN 4048539567232

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Ανακοίνωση

Μη επαναφορτιζόμενη

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βηματομετρητές, θερμιδομετρητές, χρονόμετρα, μετρητές καρδιακών παλμών, ψηφιακά κλινικά θερμόμετρα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία, αριθμομηχανές τσέπης/PDA, ηλεκτρονικές ζυγαριές, συστήματα συναγερμού αυτοκινήτων, ρολόγια χειρός, κολάρα κατοικίδιων, δείκτες λέιζερ

Χαρακτηρισμός IEC για μπαταρίες τύπου φακής

CR 2430 (DL 2430)

Ονομαστική τάση

3 V/DC

Διάμετρος x ύψος

24,0 x 3,0 mm

Διάμετρος

24.0 mm

Ύψος

3.0 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες