Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Μπαταρία λιθίου, τύπου φακής
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2032 3V

Αρ. είδους 0827082032

EAN 4024835819879

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Αρ. είδους 0827082032
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
Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Ανακοίνωση

Μη επαναφορτιζόμενη!

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βηματομετρητές, θερμιδομετρητές, χρονόμετρα, μετρητές καρδιακών παλμών, ψηφιακά θερμόμετρα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία, αριθμομηχανές τσέπης/PDA, ηλεκτρονικά αλφάδια φυσαλίδας, συστήματα συναγερμού αυτοκινήτων, ρολόγια χειρός, κολάρα κατοικίδιων και δείκτες λέιζερ.

Χαρακτηρισμός IEC για μπαταρίες τύπου φακής

CR 2032 (DL 2032)

Ονομαστική τάση

3 V/DC

Διάμετρος x ύψος

20,0 x 3,2 mm

Διάμετρος

20,0 mm

Ύψος

3,2 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2430 3V

Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2450 3V

Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση