Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Μπαταρία λιθίου, τύπου φακής
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR2025 3V

Αρ. είδους 0827082025

EAN 4024835819831

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Αρ. είδους 0827082025
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
Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Ανακοίνωση

Μη επαναφορτιζόμενη!

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βηματομετρητές, θερμιδομετρητές, χρονόμετρα, μετρητές καρδιακών παλμών, ψηφιακά θερμόμετρα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία, αριθμομηχανές τσέπης/PDA, ηλεκτρονικά αλφάδια φυσαλίδας, συστήματα συναγερμού αυτοκινήτων, ρολόγια χειρός, κολάρα κατοικίδιων και δείκτες λέιζερ.

Χαρακτηρισμός IEC για μπαταρίες τύπου φακής

CR 2025 (DL 2025)

Ονομαστική τάση

3 V/DC

Διάμετρος x ύψος

20,0 x 2,5 mm

Διάμετρος

20,0 mm

Ύψος

2,5 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες