Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Μπαταρία λιθίου, τύπου φακής
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΛΑΚΕ ΛΙΘΙΟΥ CR1632 3V

Αρ. είδους 0827081632

EAN 4048539371655

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μπαταρία λιθίου 3 V, τύπου κουμπιού

Αρ. είδους 0827081632
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
Χαμηλή αυτο-εκφόρτιση
Ανακοίνωση

Μη επαναφορτιζόμενη!

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Βηματομετρητές, θερμιδομετρητές, χρονόμετρα, μετρητές καρδιακών παλμών, ψηφιακά θερμόμετρα, παιχνίδια, ηλεκτρονικά βιβλία, αριθμομηχανές τσέπης/PDA, ηλεκτρονικά αλφάδια φυσαλίδας, συστήματα συναγερμού αυτοκινήτων, ρολόγια χειρός, κολάρα κατοικίδιων και δείκτες λέιζερ.

Χαρακτηρισμός IEC για μπαταρίες τύπου φακής

CR 1632 (DL 1632)

Ονομαστική τάση

3 V/DC

Διάμετρος x ύψος

16,0 x 3,2 mm

Διάμετρος

16,0 mm

Ύψος

3,2 mm

Τύπος επαναφορτιζόμενης μπαταρίας/μπαταρία

Λίθιο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες