Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λειτουργία καλωδίου φόρτισης 3 T2/T2

Καλώδιο φόρτισης για ηλεκτρ. αυτοκ. 3 τύπου 2
ΚΑΛΩΔΙO ΦΟΡΤ. ΗΛ. ΟΧΗΜ Μ3 T2/T2 20A-7.5M

Αρ. είδους 0510650227

EAN 4065746021609

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λειτουργία καλωδίου φόρτισης 3 T2/T2

Αρ. είδους 0510650227
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
Για τη φόρτιση ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων με διασύνδεση τύπου 2
  • Αποτρέπει την ανεπιθύμητη ολίσθηση λόγω βροχής, πάγου και λιπαρών χεριών, χάρη στις λαβές από καουτσούκ

  • Μαλακό και εύκαμπτο καλώδιο, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες

  • Ελαφρύς και ιδιαίτερα εργονομικός σύνδεσμος

  • Κούμπωμα τύπου αυτοπρόσφυσης για δέσιμο και ανάρτηση του καλωδίου

  • Δεν χαράζετε τη βαφή του οχήματος χάρη στο πώμα κάλυψης με τον ρυθμιζόμενο ιμάντα συγκράτησης

  • Εφέ οπτικής σήμανσης χάρη στο κόκκινο καλώδιο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Ονομαστικό ρεύμα

20 A

Ισχύς φόρτισης

4,6 kW

Μήκος καλωδίου

7,5 m

Αριθμός φάσεων

1 Stck(pcs)

Βύσμα στην πλευρά της βάσης φόρτισης

Τύπος 2

Βύσμα στην πλευρά του οχήματος

Τύπος 2

Τύπος καλωδίου

H07BZ5-F 3G 2,5 mm² + 1x0,75 mm²

Διάμετρος καλωδίου

10,2 mm

Κατηγορία προστασίας IP

IP 44

Άλλο πρότυπο

IEC 62196-1, IEC 62196-2

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

1,910 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επιτοίχιο στήριγμα Για καλώδια φόρτισης και για άλλες γραμμές και εύκαμπτους σωλήνες

ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΟΧΗΜΑΤΑ

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες