Πλάκα συγκόλλησης Τμήμα 3 - απλή έκδοση, τύπος SP, χωρίς κόμπους
DIN 3015-3 κοντή, SP χωρίς κόμπ., φωσφατ. χάλυβας
ΠΛΑΚΑ ΣΥΓΓΟΛΗΣΗΣ SP 3D-M8
Αρ. είδους 0599037300
EAN 4024835644730
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Ονομαστικό μέγεθος | 3D |
Ονομαστικό μέγεθος σύμφωνα με DIN | 3 |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d6) | M8 |
Μήκος (l2) | 70 mm |
Πλάτος (b1) | 30 mm |
Πάχος (s2) | 5 mm |
DIN | 3015-3 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένο |