Παξιμάδι με έλασμα, τύπος 3 Μεγάλη απόσταση στηριγμάτων
Παξιμάδι με έλασμα, τύπος 3
ΚΛΙΠ ΓΑΝΤΖΑΚΙ -REN.-VW-Φ4,2-Λ20,5
Αρ. είδους 0501104145
EAN 4061975565099
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Γρήγορη και ασφαλής σύνδεση δύο ή περισσότερων εξαρτημάτων
- Εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση
- Αντιστάθμιση ανοχής και δυνατότητα τυφλής τοποθέτησης
Φύλλα δεδομένων(X)
Σύρεται επάνω στα άκρα (του ελάσματος)
Κατάλληλο για βίδα | M4,2 |
Ελάχ./Μέγ. πάχος εξαρτήματος | 0,90-3 mm |
Μήκος (A) | 20,5 mm |
Πλάτος (B) | 15,20 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 0-4,20 mm |
Πάχος υλικού (S) | 3 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο, διαφανές |
Υλικό | Χάλυβας/χάλυβας |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | BMW, Opel/Vauxhall, Volkswagen, Renault |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | N90268901 |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού 2 | 11090592 |