Υλικό συγκόλλησης αρ. 3
Υλικό συγκόλλησης αρ. 3
ΚΑΛΑΪ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ N.3 250G Φ2MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- S-Sn97Cu3 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9453
- Θερμοκρασία επεξεργασίας: 270-300 °C
- Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 230-250 °C
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για μπρουντζοκόλληση χάλκινων σωλήνων εν ψυχρώ και για εγκαταστάσεις ζεστού νερού (θερμική αντοχή έως τους 110 °C), ψύξης και κλιματισμού, θέρμανσης, για εργασίες σε καλοριφέρ
Διάμετρος σύρματος | 2,0 mm |
Διάμετρος καρουλιού | 44 mm |
Βάρος περιεχομένου | 250 g |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία τήξης | 230 to 250 °C |
Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 300 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία τήξης | 230 °C |
Μέγ. θερμοκρασία τήξης | 250 °C |
Ελάχ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 270 °C |
Προσδιορισμός υλικού | S-Sn97Cu3 |