Κωνικό κλιπ, τύπος 3
Κλιπ σχήματος ελάτου, τύπος 3
ΚΛΙΠ FIAT-ALFA R.-LANCIA-ΜΑΥΡΟ-Φ8-Τ22
Αρ. είδους 0501106185
EAN 4061975564856
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξοικονόμηση κόστους και χρόνου
Γρήγορη και εύκολη πρεσαριστή συναρμολόγηση
Κομψό φινίρισμα
Αποσπώμενο
Φύλλα δεδομένων(X)
Για την κάλυψη οπών σε λαμαρίνα
Διάμετρος κεφαλής (A) | 22 mm |
Ύψος κοπής (B) | 1 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 17 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Alfa Romeo, Fiat, Lancia |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 735398155 |