Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας, κεφαλή TX για βίδες TX
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, εξωτερικό TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E16-28MM
Αρ. είδους 0715122216
EAN 4056807673462
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | E16 |
Τύπος άκρου | Κεφαλή TX |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος (L1) | 28 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 19,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 18,0 mm |