Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8" Για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, κοντό

Κλειδί με καρυδάκια 3/2 ίν., εξωτερικό, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E5

Αρ. είδους 071512205
EAN 4011231727761

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8" Για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, κοντό

Αρ. είδους 071512205
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
  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Κεφαλή TX

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

E5

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό TX

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

26 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

7,0 mm

Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx

4,75 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες