Ένθετο καρυδάκι 3/8" για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος
Κλειδί με καρυδάκια 3/2 ίν., εξωτερικό, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E12
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: με επιχρωμίωση
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Κεφαλή TX
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντό
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | E12 |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό TX |
Σχεδίαση | Κοντό |
Μήκος (L1) | 26 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 14,3 mm |
Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx | 11,17 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 17 mm |