Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8" για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος

Κλειδί με καρυδάκια 3/2 ίν., εξωτερικό, TX, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ TX 3/8 E10

Αρ. είδους 071512210

EAN 4011231727884

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8" για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μικρό μήκος

Αρ. είδους 071512210
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
  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Κεφαλή TX

  • Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Κοντό
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

E10

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό TX

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

26 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

12,3 mm

Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx

9,42 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες