Καρυδάκι 3/8 ίντσας TX Plus
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας TX plus
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΘΗΛ 3/8ΙΝ- TX14EP-37MM
Αρ. είδους 0715122314
EAN 4056807702070
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | E14 |
Τύπος άκρου | TX-Plus |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Μήκος (L1) | 37 mm |
Μέγ. ροπή | 0 Nm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 0 mm |
Μήκος άκρου (L3) | 0 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 22 mm |
Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx | 0 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Φωσφατωμένος ψευδάργυρος |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 11,56 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 16,5 mm |