Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι 3/8 ίντσας TX Plus

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας TX plus
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8'' ΤΧ ΠΛΘΣ 16EP 37MM

Αρ. είδους 0715122316
EAN 4056807702117
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
Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

E16

Τύπος άκρου

TX-Plus

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Μήκος (L1)

37 mm

Μέγ. ροπή

0 Nm

Μήκος λεπίδας (L2)

0 mm

Μήκος άκρου (L3)

0 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

22 mm

Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx

0 mm

Υλικό

Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου

Επιφάνεια

Φωσφατωμένος ψευδάργυρος

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

12,98 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19,0 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες