Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας Για βίδες TX, κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΥΤΗ TX27

Αρ. είδους 071512327

EAN 4011231728126

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας Για βίδες TX, κοντό

Αρ. είδους 071512327
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: TX
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

TX27

Τύπος άκρου

TX

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

50,5 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

19 mm

Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx

4,96 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες