Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας για βίδες TX, μικρό μήκος

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, TX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8" ΜΥΤΗ TX20

Αρ. είδους 071512320

EAN 4011231728065

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας για βίδες TX, μικρό μήκος

Αρ. είδους 071512320
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Για τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Δυνατότητα βιδώματος: TX
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

TX20

Τύπος άκρου

TX

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

50,5 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

19 mm

Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx

3,84 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες