Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας Για βίδες με εξωτερική κεφαλή TX, μακρύ
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ιντσ., κεφαλή TX, μακρύ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΤΧ ΜΑΚΡΥ 3/8''
Αρ. είδους 0715122414
EAN 4056807723570
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ
- Άκρο βιδώματος: 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Δυνατότητα βιδώματος: Εξωτερική κεφαλή TX
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | E14 |
Τύπος άκρου | Κεφαλή TX |
Σχεδίαση | Μακρύ |
Μήκος (L1) | 64 mm |
Μέγ. ροπή | 0 Nm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 15,8 mm |
Μέγ. ονομαστική διάμετρος εξωτερικού Torx | 12,90 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 14 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 17 mm |