Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 3/8" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., διεξαγ., πολλαπλ. προφίλ
ΚΑΡΥΔΑΚΙ MULTI 3/8" 6ΜΜ

Αρ. είδους 071312306
EAN 4045727476802

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι 3/8" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Αρ. είδους 071312306
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
  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/4 ίντσας

  • Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

6 mm

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

25,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

9,3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

7 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες