Κλειδιά με καρυδάκια 3/8 ίντσας Συλλογή 16 τεμαχίων
Συλλογή με κλειδί και καρυδάκια 3/8'', 16 τμχ.
ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝ-ΚΑΡΥΔ-6ΓΩΝ 3/8 16ΤΕΜ.
ZEBRA

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βασική συλλογή μικρών διαστάσεων, 16 τεμάχια σε στιβαρό μεταλλικό κουτί
- Αυτή η συλλογή είναι ένα πρακτικό σετ βασικού εξοπλισμού, ιδανικό για εφαρμογές συνεργείου και για φορητή χρήση
- Το στιβαρό μεταλλικό κουτί με λαβή και κλείσιμο με κλιπ διαθέτει κυριολεκτικά άφθαρτο ένθετο από αφρώδες υλικό που συγκρατεί τα εργαλεία
- Τα πολύτιμα εργαλεία παραμένουν ασφαλή στη θέση τους κατά τη μεταφορά
- Μπορείτε να βλέπετε απευθείας αν λείπουν εργαλεία
Καρυδάκια κατάλληλα για τις πιο συνηθισμένες βίδες
- Η συλλογή εργαλείων 3/8 ίντσας περιλαμβάνει 12 καρυδάκια με πλάτος 8 έως 19 mm από πλευρά σε πλευρά
- Με αυτό το μέγεθος, η μόχλευση είναι μεγαλύτερη απ' ότι με τα εργαλεία 1/4 ίντσας, αλλά το σχήμα είναι πιο μικρό από τις εκδόσεις 1/2 ίντσας
Ισχυρή και αποτελεσματική σύσφιγξη
- Η άκαμπτη προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απευθείας μετάδοση της δύναμης
- Η καστάνια διαθέτει εργονομική, στιβαρή πλαστική λαβή για άνετη και ασφαλή εργασία
- Η μικρή γωνία στρέψης των 5° εξασφαλίζει γρήγορη και ξεκούραστη σύσφιγξη ή χαλάρωση των βιδών
- Η περιστροφική πλάκα χρησιμοποιείται για εύκολη εναλλαγή μεταξύ δεξιόστροφης και αριστερόστροφης κίνησης
Εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Οι επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες και στιλβωμένες
- Η επιφάνεια αντέχει για πολλά χρόνια στη σκουριά και εξασφαλίζει πολύ μεγαλύτερη από τη μέση διάρκεια ζωής
- Η ανθεκτικότητα των εργαλείων μειώνει το κόστος αντικατάστασης και αποθήκευσης
Φύλλα δεδομένων(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 16 PCS |
Πλάτος x ύψος x βάθος | 315 x 40 x 115 mm |
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8
ZEBRAΚΑΡ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW19ΜΜ
ZEBRA
FMINRT-096512160
ORSY100
ΜΕΤΑΛΛΙΚ.ΚΑΣΕΤΙΝΑ 315Χ115Χ40 Ν2
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 175MM ZEBRA
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 8MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 9 MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 10ΜΜ
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW11MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW 12ΜΜ
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 SW 13MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 SW14
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW15MM
ZEBRAΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 Ν16
ZEBRAΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8SW 17MM
ZEBRAΕάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.