Προσαρμογέας 3/8 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής
Προσαρμογέας 3/8 ίντσας με τσοκ γρήγορης αλλαγής
ΑΝΤΑΠΤ. ΜΥΤΩΝ 43ΜΜ ΓΙΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8
Αρ. είδους 071512 01
EAN 4011231727181


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άκρο βιδώματος: Τετραγωνική υποδοχή 3/8 ίντσας, DIN 3121
Για χρήση με καστάνια ή άλλη τετράγωνη κεφαλή
Οπή για περόνη ασφάλισης και υποδοχή για δακτύλιο στεγανοποίησης
Άκρο: Εξαγωνική υποδοχή 1/4 ίντσας, DIN3126
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοποθέτηση μυτών 1/4'' κάθε τύπου
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου (S1) | 1/4 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξαγωνική υποδοχή |
Μήκος (L1) | 43 mm |
Μήκος εξαρτήματος (L2) | 15 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 14 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19 mm |