Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας

Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΜΕ ΑΡΘΡΩΤΗ ΚΕΦΑΛΗ 3/8ZEBRA

Αρ. είδους 071512 140

EAN 4046777087796

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας

Αρ. είδους 071512 140
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
Κεφαλή περιστρεφόμενη κατά 180°
  • Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315

  • Κεφαλή: Με 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5° μοιρών

  • Σχεδίαση: Επιχρωμιωμένη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

3/8 ίντσας

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Μήκος (L1)

280 mm

Μήκος λαβής (L3)

86 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1)

20 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2)

31 mm

Διάμετρος λαβής (D1)

21 mm

Διάμετρος καστάνιας (D2)

28 mm

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Σετ συντήρησης για αναστρέψιμη καστάνια 1/4 ίντσας και 3/8 ίντσας με πλατό

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4+3/8

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες