Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 3/8" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., διεξαγ., πολλαπλ. προφίλ
(ΕΠ) ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8

Αρ. είδους 071312318
EAN 4045727477502

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι 3/8" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ

Αρ. είδους 071312318
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
  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/4 ίντσας

  • Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

18 mm

Τύπος άκρου

Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

27 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

24,5 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

13 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

21,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες