Κλειδί με καρυδάκι 3/8" διεξαγωνικό, πολλαπλά προφίλ
Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., διεξαγ., πολλαπλ. προφίλ
(ΕΠ) ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/4 ίντσας
- Άκρο: Διεξαγωνικό, πολλαπλού προφίλ
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 8 mm |
Τύπος άκρου | Δωδεκάπλευρη κεφαλή, πολλαπλών προφίλ |
Σχεδίαση | Κοντό |
Μήκος (L1) | 25,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 11,8 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 8 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 17 mm |