Λαβή σχήματος Τ 3/8 ίντσας
Λαβή σχήματος Τ 3/8 ίντσας
ΚΑΘΕΤΗ ΜΑΝΕΛΑ 3/8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Σχεδίαση: Επιχρωμιωμένη
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/8 ίντσας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Πρότυπα | ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122 |
Μήκος (L1) | 200 mm |
Ύψος κοπής (B1) | 20 mm |
Πλάτος κεφαλής (A) | 20 mm |
Διάμετρος λαβής (D) | 10 mm |