Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8 ίντσας
Αρθρωτός σύνδεσμος 3/8 ίντσας
ΑΡΘΡΩΣΗ 3/8" ZEBRA
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316
- Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Για τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας, με αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Δυνατότητα βιδώματος: Βίδωμα εξωτερικής τετράγωνης κεφαλής 3/8 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 3/8 ίντσας |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17,5 mm |
Μέγεθος άκρου (S1) | 3/8 ίντσας |
Μήκος (L1) | 55 mm |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |