Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας με δυνατότητα προέκτασης

Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας με προέκταση
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΡΘΡΩΤ.ΚΕΦ.3/8 ΕΠΕΚΤ.ZEBRA

Αρ. είδους 071312025

EAN 4038898255192

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αρθρωτή καστάνια 3/8 ίντσας με δυνατότητα προέκτασης

Αρ. είδους 071312025
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
Δυνατότητα προέκτασης έως 365 mm με χρήση χιτωνίου κλειδώματος με μάνταλο
  • Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315

  • Κεφαλή: Με 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5° μοιρών

  • Σχεδίαση: με επιχρωμίωση

  • Κεφαλή: Περιστρεφόμενος σύνδεσμος κατά 180°
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μέγεθος άκρου

3/8 ίντσας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Ελάχ./Μέγ. μήκος (L1)

251-365 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας (B1)

20 mm

Ύψος κεφαλής καστάνιας με τετράγωνη βάση (B2)

31 mm

Διάμετρος λαβής (D1)

17 mm

Διάμετρος καστάνιας (D2)

28 mm

Ανταλλακτικά για αυτό το προϊόν:
Σετ συντήρησης για αναστρέψιμη καστάνια 1/4 ίντσας και 3/8 ίντσας με πλατό

ΣΕΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 1/4+3/8

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες