Ένθετο καρυδάκι 3/8" Τύπου ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
(ΕΠ)ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΙΝΤΣΑΣ 3/8'ΓΙΑ TX9/16



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
- POWERDRIV®
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 9/16 ίντσας |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Σχεδίαση | Κοντό |
Μήκος (L1) | 27 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 20 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 14 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 18 mm |