Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8" Τύπου ίντσας, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
(ΕΠ)ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΙΝΤΣΑΣ 3/8ΓΙΑ TX19/32

Αρ. είδους 0713121209

EAN 4024835712668

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8" Τύπου ίντσας, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0713121209
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
  • Σχεδίαση: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19/32 ίντσας

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

27 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

20,9 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

14 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες