Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8" Τύπου ίντσας, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
(ΕΠ)ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΙΝΤΣΑΣ 3/8'ΓΙΑ TX 3/8

Αρ. είδους 0713121205

EAN 4024835712422

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8" Τύπου ίντσας, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0713121205
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
  • Σχεδίαση: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

3/8 ίντσας

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

25,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

14,3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

8 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες