Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8" Τύπου ίντσας, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδάκι 3/8 ίντσας, εξαγωνικό, κοντό
(ΕΠ)ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΙΝΤΣΑΣ 3/8'ΓΙΑ TX 1/2

Αρ. είδους 0713121207
EAN 4024835712613

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Σχεδίαση: Με επιχρωμίωση, γυαλισμένη/ματ

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

1/2 ίντσας

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

25,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

18,4 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

9 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

17 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες