Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας
Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας, μαγνήτης
ΜΠΟΥΖΟΚΛΕΙΔΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 SW20.8
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Στερέωση: Με μόνιμο μαγνήτη
- Σχεδίαση: με επιχρωμίωση, ματ
- Άκρο βιδώματος: 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο βιδώματος: Εξαγωνικό
Φύλλα δεδομένων(X)
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 20,8 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών σε ίντσες | 13/16 ίντσας |
Μήκος (L1) | 80 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 27 mm |
Εξωτερική οδήγηση | WS3/8 |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 25 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 10 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 144.400 g |