Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., μετρ., εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡ.ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3/8 SW19ΜΜ

Αρ. είδους 0713121119

EAN 4024835717618

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 0713121119
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
  • Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

19 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

19 mm

Τύπος άκρου

Για εξωτερικό εξάγωνο

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

33 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

26 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

14 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

22,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες