Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ιν. μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓ. 3/8'' SW13

Αρ. είδους 071412 06
EAN 4011231710220
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό

Αρ. είδους 071412 06
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
  • Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια

  • Πρότυπο: θηλυκό τετράγωνο άκρο βιδώματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121

  • Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

13 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

20,2 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Μήκος (L1)

30 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

10 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες