Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρδανικού συνδέσμου 3/8" κοντό

Καρδανικός σύνδεσμος, κοντό ένθετο, 3/8 ίντσας
ΣΠΑΣΤΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 SW12

Αρ. είδους 071312112
EAN 4011231703970

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρδανικού συνδέσμου 3/8" κοντό

Αρ. είδους 071312112
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
Gia Για δυσπρόσιτα σημεία
  • Επιφάνεια: Με επιχρωμίωση, με στίλβωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή, μετρικού τύπου

  • POWERDRIV®
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση (S2)

3/8 ίντσας

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

12 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

17 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

19 mm

Μήκος (L1)

50 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες