Ένθετο καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ίντσας εξαγωνικό, μετρικού τύπου, κοντό
Καρυδάκι υψηλής αντοχής 3/8 ιν. μετρ., εξαγ. κοντό
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΕΞΑΓ. 3/8'' SW10
Αρ. είδους 071412 04
EAN 4011231710190
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ταιριάζει σε όλα τα συμβατικά πνευματικά και ηλεκτρικά κατσαβίδια
- Πρότυπο: θηλυκό τετράγωνο άκρο βιδώματος σύμφωνα με το πρότυπο DIN 3121
- Σχεδίαση: σφυρήλατο, γυαλισμένο
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 10 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 16,5 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 19 mm |
Μήκος (L1) | 30 mm |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 10 mm |