Ένθετο καρυδάκι 3/8 ίντσας μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., μετρ., εξαγωνικό, κοντό
ΚΑΡΥΔ.ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 SW 13MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3124, ISO 2725
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, τροχισμένη/ματ επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή
- POWERDRIV®
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | 13 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Τύπος άκρου | Για εξωτερικό εξάγωνο |
Σχεδίαση | Κοντό |
Μήκος (L1) | 30 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 18,5 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 11 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 17,7 mm |