Κλειδί με καρυδάκι 3/8" με πολλαπλά προφίλ, εξαγωνικό, μικρό μήκος
Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίντσας, πολλαπλών προφίλ HEX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8" MULTI 3 ΣΕ 1 SW9

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Λύνει τα προβλήματα και είναι γενικής χρήσης με καινοτόμο προφίλ για χαλάρωση και σύσφιγξη όλων των συμβατικών ανέπαφων, απογυμνωμένων και κατεστραμμένων παξιμαδιών και μπουλονιών
- Γενικής χρήσης για συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευές
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8"
- Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή, πολλαπλού προφίλ
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 9 mm |
Τύπος άκρου | Εξαγωνική, πολλαπλών προφίλ |
Σχεδίαση | Κοντό |
Μήκος (L1) | 28 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 15 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t) | 10 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2) | 17,5 mm |