Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 3/8" Με πολλαπλά προφίλ, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίντσας, πολλαπλών προφίλ HEX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 MULTI 3 ΣΕ 1 SW14

Αρ. είδους 071312414
EAN 4052703674190

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Λύνει τα προβλήματα και είναι γενικής χρήσης με καινοτόμο προφίλ για χαλάρωση και σύσφιγξη όλων των συμβατικών ανέπαφων, απογυμνωμένων και κατεστραμμένων παξιμαδιών και μπουλονιών

  • Γενικής χρήσης για συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευές

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8"

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Width across flats

14 mm

Τύπος άκρου

Εξαγωνική, πολλαπλών προφίλ

Σχεδίαση

Κοντό

Longitud (L1)

28 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

20.5 mm

Material

Χάλυβας

Surface

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

15 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

21.5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες