Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Κλειδί με καρυδάκι 3/8" Με πολλαπλά προφίλ, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίντσας, πολλαπλών προφίλ HEX
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 MULTI 3 ΣΕ 1 SW11

Αρ. είδους 071312411
EAN 4052703674169

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Κλειδί με καρυδάκι 3/8" Με πολλαπλά προφίλ, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 071312411
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
  • Λύνει τα προβλήματα και είναι γενικής χρήσης με καινοτόμο προφίλ για χαλάρωση και σύσφιγξη όλων των συμβατικών ανέπαφων, απογυμνωμένων και κατεστραμμένων παξιμαδιών και μπουλονιών

  • Γενικής χρήσης για συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευές

  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8"

  • Άκρο: Για εξαγωνική κεφαλή, πολλαπλού προφίλ
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

11 mm

Τύπος άκρου

Εξαγωνική, πολλαπλών προφίλ

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

28 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

18,3 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

10 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

20,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες