Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εσωτερικός εξολκέας 3/8 ίντσας, μακρύς

Εσωτερικός εξολκέας 3/8 ίντσας, μακρύς
ΕΣΩΤΕΡ.ΑΠΟΚΟΧΛΙΩΤ ΜΑΚΡ 3/8" L60 Φ10

Αρ. είδους 0714131210

EAN 4052703272938

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εσωτερικός εξολκέας 3/8 ίντσας, μακρύς

Αρ. είδους 0714131210
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
Λύση για απογυμνωμένες βίδες με εξαγωνική υποδοχή καθώς και βίδες TX. Τα πιο κοινά μεγέθη σε μια συλλογή μικρού μεγέθους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλά παρόμοια εργαλεία βιδώματος.

Προφίλ κωνικής σπείρας κατασκευασμένο με ακρίβεια



Τετράγωνη κεφαλή 3/8 ίντσας έως 10 mm



Με κολάρο περιορισμού διασποράς



Ιδανικό για βίδες τοποθετημένες σε μεγάλο βάθος


Χάρη στο μεγάλο μήκος του



Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου


Δεν απαιτείται πλέον διάτρηση και συγκόλληση



Χαλαρώνει εύκολα τις απογυμνωμένες βίδες με εξαγωνική υποδοχή και τις βίδες TX


Χάρη στο σχήμα κωνικού σπιράλ

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Διάμετρος

10 mm

Μήκος

60 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες