Προέκταση 3/8 ίντσας
Προέκταση 3⁄8 ίντσας
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8 L125MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316
- Επιφάνεια: με επιχρωμίωση
- Άκρο κίνησης: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Βίδωμα εξωτερικής τετράγωνης κεφαλής 3/8 ίντσας
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση (S2) | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου (S1) | 3/8 ίντσας |
Τύπος άκρου | Εξωτερικό τετράγωνο |
Μήκος (L) | 125 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 17,5 mm |