Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γωνιακή προέκταση 3/8 ίντσας

Γωνιακή προέκταση 3/8 ίντσας, κοντή
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3/8 L-38MM

Αρ. είδους 0713128100

EAN 4050382118967

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γωνιακή προέκταση 3/8 ίντσας

Αρ. είδους 0713128100
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
  • Πρότυπο: DIN 3123, ISO 3316

  • Επιφάνεια: με επιχρωμίωση

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Βίδωμα εξωτερικής τετράγωνης κεφαλής 3/8 ίντσας

  • Γωνιακή κίνηση έως 8°
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασία σε δυσπρόσιτα σημεία

Οδήγηση (S2)

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου (S1)

3/8 ίντσας

Τύπος άκρου

Εξωτερικό τετράγωνο

Μήκος (L)

38 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες