Αναστρεφόμενη καστάνια 3/8 ίντσας με μοχλό, με προστασία από τη σκόνη
Καστάνια με μοχλό 3/8 ίν., προστασία από τη σκόνη
ΚΑΣΤΑΝΙΑ 3/8 DUSTPROOF 177MM ZEBRA
Αρ. είδους 071203803
EAN 4053479474823
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Άκρο βιδώματος: 10 – 3/8 ίντσας
- Πρότυπο: DIN 3122, ISO 3315
- Μοχλός αναστροφής για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη κίνηση
- Γεωμετρικά χαρακτηριστικά: Σώμα καστάνιας με συμπιεσμένο κέντρο για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μέγεθος άκρου | 3/8 ίντσας |
Μήκος (L1) | 177 mm |
Μήκος 2 (L2) | 160 mm |
Μήκος 3 (L3) | 79 mm |
Πλάτος (B1) | 16 mm |
Πλάτος 2 (B2) | 29 mm |
Διάμετρος (D1) | 21 mm |
Διάμετρος 2 (D2) | 29 mm |
Υλικό | Χάλυβας χρωμίου-βαναδίου |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Σχεδίαση | Με 72 δόντια - Γωνία περιστροφής 5 μοιρών |
Επιφάνεια | Επιχρωμιωμένο γυαλιστερό σατέν φινίρισμα |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 5X |