Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ένθετο καρυδάκι 3/8" μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., εξαγωνική υποδοχή, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΥΤΗ ALLEN SW7

Αρ. είδους 071512707
EAN 4024835418867

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ένθετο καρυδάκι 3/8" μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό

Αρ. είδους 071512707
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
  • Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια

  • Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας

  • Άκρο: Για εξαγωνική υποδοχή, DIN 7422
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδήγηση

3/8 ίντσας

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσωτερικό τετράγωνο

Μέγεθος άκρου

7 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος άκρου

Για εξαγωνική υποδοχή

Σχεδίαση

Κοντό

Μήκος (L1)

50,5 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

20,5 mm

Μήκος άκρου (L3)

10,5 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

19 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες