Ένθετο καρυδάκι 3/8" μετρικού τύπου, εξαγωνικό, κοντό
Κλειδί με καρυδ. 3/8 ίν., εξαγωνική υποδοχή, κοντό
ΚΑΡΥΔΑΚΙ 3/8 ΜΥΤΗ ALLEN SW4


Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Επιφάνεια: Επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη/ματ επιφάνεια
- Άκρο βιδώματος: Τετράγωνη υποδοχή 3/8'', αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας
- Άκρο: Για εξαγωνική υποδοχή, DIN 7422
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Οδήγηση | 3/8 ίντσας |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσωτερικό τετράγωνο |
Μέγεθος άκρου | 4 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος άκρου | Για εξαγωνική υποδοχή |
Σχεδίαση | Κοντό |
Μήκος (L1) | 50,5 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 20,5 mm |
Μήκος άκρου (L3) | 11 mm |
Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1) | 19 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |