Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας

Καρυδάκι για μπ. δακτ. 3/8 ίντσας, μαγν.
ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΜΠΟΥΖΙ 3/8 70ΜΜ SW14

Αρ. είδους 071551 537

EAN 4046778311821

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Καρυδάκι για μπουζί 3/8 ίντσας

Αρ. είδους 071551 537
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
Στερέωση: Με δακτυλιοειδή μαγνήτη



Σχεδίαση: με επιχρωμίωση, με στίλβωση



Άκρο κίνησης: 3/8 ίντσας, αυλάκωση συγκράτησης μπίλιας και μέγεθος εξαγωνικής κεφαλής 17



Υποδοχή σύνδεσης: διεξαγωνική


Για μπουζί εξαγωνικής ή διεξαγωνικής περιμέτρου



Εφαρμογή: π.χ. μπουζί σε Peugeot και Citroën

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

14 mm

Μήκος (L1)

70 mm

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι (D1)

19 mm

Εξωτερική οδήγηση

WS3/8

Εξωτερική διάμετρος κλειδιού με καρυδάκι 2 (D2)

18 mm

Βάθος κλειδιού με καρυδάκι (t)

9 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

67,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες